Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzschild
>
Artikel
Parkplatzschild „Frauenparkplatz“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-88306A
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
88306A
EAN/GTIN:
4260487820263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
0,8 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
PARKPLATZRESERVIERUNGSSCHILDER
Weitere Suchbegriffe:
Parkschilder
,
parkplatzbeschilderung aluminium
,
parkplatz schild
,
Parkplatzreservierungsschild
,
Parkplatzreservierer Reservierungsschild Kennzeichnung Parkplatz
,
Parkplatz Frauenparkplatz
,
430 x 80 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzschild „Geschäftsleitung“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88300A
ab € 3,95*
Ähnlich
Parkplatzschild „Kunden“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88302A
ab € 3,94*
Ähnlich
Parkplatzschild „Besucher“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88303A
ab € 3,96*
Ähnlich
Parkplatzschild „Reserviert“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88304A
ab € 3,94*
Ähnlich
Parkplatzschild „Behindertenparkplatz“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88305A
ab € 3,95*
Ähnlich
Parkplatzschild „Privatparkplatz“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88307A
ab € 3,96*
Ähnlich
Parkplatzschild „Kurzparker“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm
Pinter Signum
88308A
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen