Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild „Behindertenparkplatz“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
Artikel-Nr.:
     4606-88305A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     88305A
EAN/GTIN:
     4260487820256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzreservierungsschild, Parkplatzreservierer Schild Behindertenparkplatz, Kennzeichnung Parkplatz, Parkplatz Behindertenparkplatz, 430 x 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
88300A
ab € 3,95*
Ähnlich
Pinter Signum
88302A
ab € 3,94*
Ähnlich
Pinter Signum
88303A
ab € 3,96*
Ähnlich
Pinter Signum
88304A
ab € 3,94*
Ähnlich
Pinter Signum
88306A
ab € 3,94*
Ähnlich
Pinter Signum
88307A
ab € 3,96*
Ähnlich
Pinter Signum
88308A
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.