Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Handschutz tragen" gem. DIN ISO 7010 M009, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Gebotszeichen "Handschutz tragen" gem. DIN ISO 7010 M009, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 49 mm
Artikel-Nr.:
     4606-87064E
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     87064E
EAN/GTIN:
     4260487822144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen Handschutz tragen, Handschutz tragen, Handschuhe tragen, DIN ISO 7010 M009, Gebot Handschutz tragen, Schild Handschutz tragen, Gebotsschild Handschutz tragen, Gebot Handschuhe tragen, Schild Handschuhe tragen, Gebotsschild Handschuhe tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.