Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" gem. DIN ISO 7010 M004, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" gem. DIN ISO 7010 M004, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 28 mm
Artikel-Nr.:
     4606-87053E
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     87053E
EAN/GTIN:
     4260487822090
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Gebotszeichen 'Augenschutz benutzen' gem. DIN ISO 7010 M004, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.