Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor elektrischer Spannung" W012 gem. DIN EN ISO 7010 aus Aluminium, selbstklebend, Seitenlänge 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-87014E
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     87014E
EAN/GTIN:
     4260487821765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Weitere Informationen:
Seitenlänge:
57 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, W012, Maschinenschild, Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung, Vorsicht Spannung, Hochspannungspfeil, Spannungspfeil, Blitzpfeil, warnschild en iso 7010 w012, DIN EN ISO 7010 W012, ASR A1.3 W012, Berufsgenossenschaftliche Aushänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80258P
ab € 2,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80258V
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
87005E
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.