Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoundPEATS Wings2 Sport kabellose Earbuds schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoundPEATS Wings2 Sport kabellose Earbuds schwarz
SoundPEATS Wings2 Sport kabellose Earbuds schwarz
SoundPEATS Wings2 Sport kabellose Earbuds schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-20616
Hersteller:
     SOUNDPEATS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6941213611697
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer

Kabellose Kopfhörer - mit Mikrofon, True Wireless, Behind-the-Ear, Konstruktion: offen, Bluetooth 5.3, Unterstützung A2DP, AVRCP, HFP und SBC, Spielmodus, Entgegennehmen von Anrufen, Lautstärkeregler, Zertifizierung IPX4, Frequenzbereich: 20-40000 Hz, Empfindlichkeit: 120 dB/mW, Impedanz: 32 Ohm, Konvertergröße: 13 mm, Akkulaufzeit bis 38 Std. (8 Std.+30 Std.)

Soundpeats Wings2 Kabellose Kopfhörer

Egal, welches Musikgenre Sie mögen, genießen Sie Ihre Lieblingssongs auch beim Sport. Die Soundpeats Wings2-Kopfhörer bieten Ihnen erstklassigen Sound, damit Ihre Playlists und Telefonate perfekt ausbalanciert sind. Sie passen perfekt in Ihre Ohren, sind ultraleicht und schweißresistent.

Hauptmerkmale von Soundpeats Wings2 Wireless Headphones

- Open-Air-Design
- 13-mm-Wandler
- Unterstützung von Bluetooth 5.3
- Stabile drahtlose Verbindung zwischen Kopfhörern und Ihrem Gerät
- Laden über USB-C
- Bis zu 30 Stunden Hördauer (8 Stunden pro Aufladung)
- Langlebiges IPX4-Design

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: in-ohr-hörer bluetooth, in-ear kopfhörer, ohrhörer schwarz, Soundpeats TWS, Soundpeats Headset, Soundpeats Wings2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.