Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoundPEATS Opera05 kabellose Earbuds schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoundPEATS Opera05 kabellose Earbuds schwarz
SoundPEATS Opera05 kabellose Earbuds schwarz
SoundPEATS Opera05 kabellose Earbuds schwarz
SoundPEATS Opera05 kabellose Earbuds schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-20615
Hersteller:
     SOUNDPEATS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6941213610737
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer

Tauche ein in die Welt der Musik mit den Soundpeats Opera05. Die Kopfhörer ermöglichen es dir, zuvor schwer fassbare Details von Songs zu hören und hochwertigen Klang zu genießen. Sie verwenden 12-Millimeter-Dynamic-Treiber und Dual-Armature-Treiber, die Hi-Res-Audio bieten. Zwei ENC-Rauschunterdrückungsmikrofone ermöglichen es dir, frei am Telefon zu sprechen, während Bluetooth 5.3 eine stabile Verbindung gewährleistet und den Energieverbrauch minimiert. Darüber hinaus erleichtern Touchpanels die Bedienung, und eine Lichtanzeige informiert dich über den Batteriestand des Gehäuses. Zudem ziehen sie mit ihrem eleganten schwarz-goldenen Design alle Blicke auf sich.

Stereo-Sound
Die Kopfhörer bieten hochwertigen Stereoklang, was durch die Hi-Res-Zertifizierung bestätigt wird. Sie sind mit 12 mm Dynamic-Treibern und einem Dual-Armature-Treiber ausgestattet und bieten einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz. Der LDAC-Audiocodec garantiert Audiofrequenzen von bis zu 24 Bit/96 kHz. Darüber hinaus trägt das durchdachte Design dazu bei, elektromagnetische Felder zu reduzieren und die Klangqualität zu verbessern.

Freies Telefonieren
Bahnhof, überfüllter Bus? Die Soundpeats Opera05 funktionieren perfekt. Die Kopfhörer nutzen ein Doppel-Mikrofon mit ENC-Rauschunterdrückung, um störende Hintergrundgeräusche zu eliminieren. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass dein Gesprächspartner dich nicht hören kann - mit Opera05 kannst du problemlos telefonieren, ohne Störungen.

Zuverlässig
Vergiss Störungen! Die Kopfhörer unterstützen Bluetooth-Version 5.3, was eine schnelle und stabile Verbindung bedeutet. Darüber hinaus sorgt es für geringeren Energieverbrauch, sodass du dir keine Sorgen machen musst, dass die Kopfhörer plötzlich leer werden! Mit einer einzigen Ladung funktionieren sie etwa 9 Stunden und mit dem Ladegehäuse sogar bis zu 33 Stunden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-A auf USB-C-Kabel, um die Energie der Kopfhörer zu erneuern.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: in-ohr-hörer bluetooth, in-ear kopfhörer, ohrhörer schwarz, Soundpeats TWS, Soundpeats Headset, Soundpeats Opera05, 6941213610737
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.