Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß
SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß
SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß
SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß
SoundPEATS Air4 Pro kabellose Earbuds weiß
Artikel-Nr.:
     4601-20603
Hersteller:
     SOUNDPEATS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6941213616722
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer

Höre jedes Detail, spüre jeden Schlag - Dein ultimativer Audiogenuss

Snapdragon Sound und AptX Lossless - Ihr Ticket zur akustischen Exzellenz


Wo Klang zur Kunst wird
AptX Lossless Kopfhörer für wahre Genießer


Die kabellosen Ohrhörer von SoundPEATS unterstützen den aptX Lossless-Standard von Qualcomm. Diese Technologie ermöglicht die Übertragung von Audio in CD-Qualität (16-Bit/44,1kHz) mit Bitraten von 1,1 Mbps bis 1,2 Mbps (1.100 bis 1.200 kbps). Um dies im Kontext zu betrachten, hat aptX Adaptive eine maximale Bitrate von 420 kbps, aptX HD kann 576 kbps verarbeiten, und LDAC erreicht 990 kbps. Beim Codieren und Dekodieren von Audio mit aptX Lossless gehen keine Daten verloren.

Verleihe deinen Anrufen Klarheit

AptX Voice

aptX Voice gewährleistet eine kristallklare Sprachqualität von 32 kHz und verbessert die Klarheit, die Verständlichkeit der Sprache und die Gesamtklangqualität. Es wurde entwickelt, um Stimmen zu unterscheiden, Hintergrundgeräusche zu reduzieren und beim Entziffern ähnlich klingender Wörter zu helfen. Mit einer flachen Frequenzantwort von 16 kHz bietet aptX Voice ein HD-Audioerlebnis sowohl für Sprachanrufe als auch für das Musikhören.

Audio- und Video-Synchronisation
Spielmodus

Durch eine tiefe Optimierung der Audiobearbeitungstechnologie vom Mobiltelefon bis zum Headset wird die Gesamtverzögerung auf so niedrige Werte wie 88ms und die Verzögerung auf der Kopfhörerseite auf so niedrige Werte wie 50ms gebracht.

 Stärken Sie Ihre Stille mit SoundPEATS Air4 Pro

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ohrhörer weiß, in-ear kopfhörer, Soundpeats TWS, Soundpeats Air4 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.