| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-15708 Herst.-Nr.: BL-4UL EAN/GTIN: 4251488629047 |
| |
|
| | |
| Erfüllen Sie Ihre Energienotwendigkeiten mit unserem hochwertigen Akku, der speziell für Kompatibilität und Leistung entwickelt wurde. Mit einer Reihe herausragender Merkmale ist dieser Akku die optimale Wahl für Ihre Nokia-Geräte.
Merkmale: - Lange Lebensdauer: Unsere hochwertigen Zellen gewährleisten eine zuverlässige und langanhaltende Leistung.
- Integrierter Überladeschutz: Ein integrierter Schutzmechanismus sorgt dafür, dass Ihr Akku sicher und geschützt bleibt.
- Hochwertige Zellen: Die Verwendung hochwertiger Zellen sichert eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung Ihres Akkus.
Passend für folgende Modelle: - Nokia Asha 215 4G
- Nokia Lumia 225
- Nokia 3310, 3310 3G (neue Version aus dem Modelljahr 2017)
- Nokia 6310 (neue Version aus dem Modelljahr 2021)
Ersatz für folgende Akkumodelle: Technische Daten: - Kapazität: 1200 mAh / 4.44 Wh
- Spannung: 3.7 V
- Typ: Li-Ion
Verlassen Sie sich auf unsere hochwertigen Akkus für eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung Ihrer Nokia-Geräte. Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Polymer | Kapazität: | 1200 mAh | Batterie mit Logo: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, nokia bl-4ul battery, bl-4ul, mps battery |
| | |
| |