| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-15409 Herst.-Nr.: PBA-1113 EAN/GTIN: 4251488659426 |
| |
|
| | |
| HOCHWERTIGE MATERIALIEN Neue Batteriezellen ohne Ladezyklen.
GARANTIERTE KOMPATIBILITÄT Unser Akku mit Originalkapazität und universellem APN funktioniert perfekt mit Ihrem Telefon.
LÄNGERE LEBENSDAUER Der Austausch gibt Ihnen bis zu 800 neue Ladezyklen.
100 % PRODUKTSICHERHEIT Chipsatz bester Qualität mit mehreren Schutzprotokollen. Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Polymer | Eingangsspannung: | 4,35 V | Ausgangsspannung: | 3,81 V | Kapazität: | 2658 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, prio battery for iPhone XS (universal apn), prio battery for iPhone XS, battery for iphone XS |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,95* | € 16,81* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,00* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|