Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13608 Herst.-Nr.: EO-IC100BWEGEU EAN/GTIN: 8806090270062 |
| |
|
| | |
| Original Samsung USB Typ-C Ohrhörer EO-IC100
Mit diesen erstaunlichen Samsung Typ-C-Ohrhörern erhalten Sie Studio-Klangqualität! Mit dem eingebauten DAC und den von AKG abgestimmten 2-Wege-Lautsprechern können Sie sicher sein, dass Sie jederzeit einen klaren, vollen und ausgewogenen Klang erhalten. Die Ohrstöpsel wurden sorgfältig so entworfen, dass sie bequem in Ihren Ohren sitzen, damit Sie Ihre Lieblingsmusik länger genießen können.
Eigenschaften: - Fantastische Original-Samsung-Kopfhörer vom Typ C, abgestimmt von AKG - Zur Trennung von linken und rechten Signalen, besser als 3,5-mm-Kopfhörer - Bietet satten und klaren Klang, damit Sie Ihre Musik in vollen Zügen genießen können - Von AKG abgestimmte Zweiwegelautsprecher garantieren eine erstklassige Klangqualität - Mit dem integrierten Mikrofon und der Fernbedienung können Sie problemlos Anrufe entgegennehmen - Ohrhörer bestehen aus leichtem Material für angenehmes Tragen - Das Paket enthält zusätzliche Ohrstöpsel, um eine perfekte Passform für Ihre Ohren zu gewährleisten
* Diese Kopfhörer eignen sich für Samsung Galaxy Fold und andere Samsung-Smartphones und -Tablets vom Typ C ohne 3,5-mm-Buchse
Technische Daten: - Schnittstelle: Typ C. - Lautsprecher: 2-Wege (11 mm / 8 mm) - Impedanz: 32 Ohm - Frequenzgang: 20Hz - 20kHz - Empfindlichkeit: 94,3 dB +/- 3 dB - Gewicht: 18,35 g
Lieferumfang: - 1 x Samsung USB Typ C Kopfhörer - 3 x Paar Ohrstöpsel (S, M, L)
Verpackung: Euroblister
Weitere Informationen: | | Headset Art: | In-Ohr | Steckertypen: | Type-C | Farbe: | Weiß | Media Control-Taste: | Ja | Lautlos: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, usb headset samsung, earphone, samsung earphones, samsung earphone, eo-ic100bwegeu, 8806090270062, samsung type-c headset, eo-ic100 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 10,17* | € 13,93* | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,18* | € 13,95* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,26* | € 14,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,67* | € 14,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|