Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Samsung EO-IC100 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EO-IC100BWEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-IC100BWEGEU
EAN/GTIN:
     8806090270062
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mobiles Sounderlebnis
Erlebe mobiles Sounderlebnis. Die fortschrittlichen Samsung Type-C-Kopfhörer ermöglichen eine präzise Trennung des linken und rechten Audiokanals. Und dank des integrierten Digital- Analaog-Wandlers wird die Qualität jeder Soundquelle so angepasst, dass du Musik in Studio-Qualität genießen kannst.

Fein abgestimmter Sound
Die Samsung Type-C-Kopfhörer eröffnen dir eine facettenreiche Klangwelt mit klarem und ausgewogenem Sound. Sie sind mit einem 2-Wege-Lautsprecher ausgestattet und bieten satten Klang, der klar und ausgewogen wiedergegeben wird. Abgestimmt durch die Sound-Experten von AKG, kannst du mit den Type-C-Kopfhörern von Samsung professionellen Sound erleben.

Entspannt und komfortabel Musik genießen
Jeder Ohrhörer ist aus leichten Materialien gefertigt und so konzipiert, dass er bequem in deinen Ohren sitzt. Damit du den Tag mit deiner Musik ausklingen lassen kannst - wähle einfach aus den enthaltenen Ohrstöpsel die richtige Größe aus um die richtige Passform zu erhalten. Außerdem verfügen die Kopfhörer über ein Stoffkabel, sodass sie sich nicht mehr so leicht in deiner Tasche verknoten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.35 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
94.3 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Knopf
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.