| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13260 Herst.-Nr.: WH-00566 EAN/GTIN: 4010995005665 |
| |
|
| | |
| Technische Details: Gewicht: 12,5 gr Schraubendreherlänge: 134 mm Griffdurchmesser: 9 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 40 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Klingenabmessung: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, vde schraubendreher torx, wiha picofinish 267 p torx t5x40, wiha picofinish, wh-00566, 4010995005665 |
| | |
| |