| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13179 Herst.-Nr.: CFT-57963 EAN/GTIN: 8719324857963 |
| |
|
| | |
| Standalone inklusive 14 Stück Schraubendreher:
- 1x Wiha PicoFinish 261 P PH000 Kreuzschlitz ultrafeine Spitze
- 1x Wiha PicoFinish 261 P PH00X40 Phillips Feinspitze
- 1x Wiha PicoFinish 267P TORX T2X40
- 1x Wiha PicoFinish 267P TORX T3X40
- 1x Wiha PicoFinish 267P TORX T4X40
- 1x Wiha PicoFinish 267P TORX T5X40
- 1x Wiha PicoFinish 267P TORX T6X40
- 1x Wiha PicoFinish 260 P 0,8X40 geschlitzt
- 1x Wiha PicoFinish 260 P 1,5X40 geschlitzt
- 1x Wiha PicoFinish 260 P 1,8X40 geschlitzt
- 1x Wiha PicoFinish 266 P 1PLX40 Pentalobe iPhone Bodenschrauben
- 1x Wiha PicoFinish Y000x40 Tri Point 266P iPhone 7,8 X etc.
- 1xWiha PicoFinish 265 P 2,5X60 Sechskant iPhone 6s Mainboardschraube
- 1x Flach-/Kreuzschraubendreher für iPhone Mainboard Doppelschrauben 2,5X50
Technische Details:
- Gewicht: 2,5 kg
- Abmessungen: 195 x 200 x 335 mm
- Material: Antistatische Beschichtung, Metallgehäuse, Kunststoffeinsätze, POM Friction Discs
- Enthaltene Komponenten: Wrepair Model 14 Standalone inkl. 14 Schraubendreher
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |