Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPS-Akku für Samsung A700F Galaxy A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPS-Akku für Samsung A700F Galaxy A7
MPS-Akku für Samsung A700F Galaxy A7
MPS-Akku für Samsung A700F Galaxy A7
Artikel-Nr.:
     4601-11481
Hersteller:
     MPS
Herst.-Nr.:
     EB-BA700ABE
EAN/GTIN:
     4251488656579
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Ersatzakku für Samsung Galaxy A7 - EB-BA700ABE

Dieser Ersatzakku EB-BA700ABE ist passend für verschiedene Samsung Galaxy A7 Modelle, inklusive Galaxy A7 Duos und die Modelle SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700S, SM-A700X, und SM-A700YD. Er ersetzt den originalen Samsung EB-BA700ABE Akku sowie das Modell CS-SMA700SL.

Kompatibilität:

  • Für Samsung Galaxy A7, Galaxy A7 Duos
  • Für Samsung SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700S, SM-A700X, SM-A700YD

Produktdetails:

  • Typ: Li-Ion Akku
  • Kapazität: Passend für 2600mAh
  • Spannung: 3,8V

Dieser Ersatzakku bietet eine zuverlässige Energiequelle für Ihr Samsung Galaxy A7 und ist eine kostengünstige Lösung für eine verlängerte Akkulaufzeit.

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
2600 mAh
Eingangsspannung:
4,35 V
Ausgangsspannung:
3,85 V
Batterie mit Logo:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 2600mah, li-ion akku, handy akku 3.8v, battery for samsung J700F galaxy a7, battery for samsung galaxy a7, battery for samsung galaxy J7, EB-BA700ABE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.