Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPS-Akku für Samsung J710F Galaxy J7 (2016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPS-Akku für Samsung J710F Galaxy J7 (2016)
MPS-Akku für Samsung J710F Galaxy J7 (2016)
MPS-Akku für Samsung J710F Galaxy J7 (2016)
Artikel-Nr.:
     4601-11478
Hersteller:
     MPS
Herst.-Nr.:
     EB-BJ710CBE
EAN/GTIN:
     4251488656548
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Dieser Akku ist passend für verschiedene Modelle, darunter:

- Samsung Galaxy J7 2016, J7 6 Duos TD-LTE, J7 Metal 2016 Duos LTE
- Samsung SM-J7108, SM-J7109, SM-J710F/DS, SM-J710FN/DS, SM-J710GN/DS, SM-J710K, SM-J710MN/DS

Bitte beachten Sie, dass er nicht mit dem Samsung Galaxy J7 2015 SM-J7000 kompatibel ist.

Er dient als Ersatz für folgende Akkutypen:

- Samsung EB-BJ710CBN, EB-BJ710CBC, EB-BJ710CBE, GH43-04599A

Die technischen Daten sind wie folgt:

- Kapazität: 3300 mAh / 12,71 Wh
- Spannung: 4,4 V
- Typ: Lithium-Ionen


Dieser Akku ist mit hochwertigen Zellen ausgestattet und bietet Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Er kann mit dem Standard-Ladegerät Ihres Gerätes geladen werden und gewährleistet, dass der Vibrationsalarm Ihres Handys erhalten bleibt. Die Verwendung von High-End Li-Polymer-Technologie sorgt für eine hohe Kapazität ohne Memory-Effekt.
Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
3300 mAh
Eingangsspannung:
4,4 V
Ausgangsspannung:
3,85 V
Batterie mit Logo:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion akku, battery for samsung J710F galaxy J7 (2016), battery for samsung galaxy J7 (2016), battery for samsung galaxy J7, EB-BJ710CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.