Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer gold
iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer gold
Artikel-Nr.:
     4601-08778
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     E3
EAN/GTIN:
     6970280761578
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 3,5mm
kopfhörer
Funktionen:
- Mikrofon für Telefonanrufe
- Controller für die Musikwiedergabe
- Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen
- Beim Abspielen von Musik einmal drücken, um zu starten oder stoppen Sie die Wiedergabe, drücken Sie zweimal und dreimal und wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Titel
Weitere Informationen:
Headset Art:
In-Ohr
Steckertypen:
3,5 mm Stift
Farbe:
Gold
Kabellänge:
120 cm
Media Control-Taste:
Ja
Lautlos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Imymax-Kopfhörer, Imymax-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.