| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-00093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250333852111 |
| |
|
| | |
| Zelltyp: Li-Ion Spannung: 3,7V Kapazität: 1020 mAh
Der Akku ist passend für: - Nokia 100, Nokia 110, 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1600, 1616, 1650, 1680 Classic, 1800, 207, 208, 220, 220 Dual SIM,
- 2310, 2323 Classic, 2330 Classic, 2600, 2610, 2626, 2700 Classic, 2710 Navigator, 2730 Classic
- 3100, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120, 3310 (2017), 3555, 3650, 3660
- 5130 Xpress Music
- 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822
- 7600, 7610
- Asha 202, Asha 203, Asha 205, Asha 205 DualSIM, Asha 230 Dual SIM
- C1-00, C1-01, C2-00, C2-01, C2-02, C2-03, C2-06
- E50, E60
- N-Gage, N70, N71, N72, N91, N91 8GB
- X2-01
- Nokia C1-01, C2-00, C2-01, C2-02
- AEG Fono 3
- Anycool W2
- Audioline Amplicom Powertel M4000, Amplicom PowerTel M5000, Amplicom PowerTel M5100, Amplicom Powertel M6000
- Auro Comfort 1010, Comfort 1020, Comfort 1060, Comfort 10xx, S201
- AVM FRITZ!Fon C6
- Bea Fon, Beafon S20, C400, C65
- Belkin Tizi Mobile DVB-T Tuner
- DeTeWe Vision 4000
- Doro 330GSM, HandleEasy 330, PhoneEasy 332, 332GSM, Primo 215, Primo 405, 7060, 7070
- Geemarc CL8200, CL8300, CL8400
- Hagenuk E60, E70, E92, Fono 3, Fono C250, Fono C800, Fono C900, Fono DS300, Fono E92, Fono E100, Fono E110
- ITT Easymax
- MaxCom MM440BB, MM460BB
- Myphone 1010 Chiaro, 1030, 1070, 1070 Chiaro, 1150, 1170 Easy, 3350, 3370, 3370 Sweet, 5300, 6650, 6651, 6651 Young, 7720, 8815, 8815 TV, 8815TV, 8815TV Foxy
- OK OMP 100
- Olympia Caro Rot, Chic, Chic II, Chic2122ROT, Vox
- Philips Avent SCD600, Avent SCD600/10, Avent SCD610
- Simvalley Easy-5, SX330, SX-330, SX330 Dual Sim
- Swissvoice BBM320, MP03, MP22, MP33, SV29, SV-29
- Telekom T-Com Sinus A806
- Tiptel 6010, 6011, 6020, 6021, 6050, 6060, Ergophone 6010, Ergophone 6011, Ergophone 6020, Ergophone 6021, Ergophone 6050, Ergophone 6060
- Topcom Babyviewer 4500
- Aiptek mini PocketDV 8900, mini PocketDV M1, PocketDV C600 pro, PocketDV T290
- Aiptek Bluewalker mini Media Center, VideoSharier VS1
- Contour Contour+2, Contour+, ContourGPS, ContourHD
- Contour, VholdR ContourHD, ContourHD 1080p, ContourHD 1200, ContourHD 1300, ContourHD 2035, ContourHD 720P
- Toshiba Camileo P20
- Caterpillar B30
Ersetzt folgende Akkus: - Nokia BL-5C
- BL-5CA
- Toshiba PX1728E-1BRS
- 1ICP06/35/54
- 996510033692
- 996510050728
- AK54
- 9133-5C
- BP-MPB16
- CP10
- DR6.2009
- EZ388+
- V2
- Z-IN100
- BK053465
- NX11BT3002654
- PX-3315-675
- 818044179
- BP-75LI
- HARE
Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 1020 mAh | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akkus für nokia handys, 'Nokia, Akku, BL-5C, bl5c, bulk, battery, batarya, händler' |
| | |
| |