| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-00091 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488693376 |
| |
|
| | |
| Dieser Akku ist passend: - Für Nokia
- 500, 3120 Classic, 5250, 5530 XpressMusic, 5730 XpressMusic
- 6212 Classic, 6600 Slide, 6600i Slide
- 8800 arte, 8800 Carbon Arte, 8800 sapphire arte, 8800 Gold Arte
- Asha 206, 210
- 300, 301, 305, 306, 308, 309, 310, 311
- C5-03, C5-06
- E66, E75
- Für Bea-Fon
- S35 / S35i
Dieser Akku ersetzt: Technische Daten:
- Kapazität: 1100 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Typ: Li-Ion
Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 1100 mAh | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akkus für nokia handys, Nokia, Akku, BL-4U, Bulk, BL4U |
| | |
| |