Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia BL-4C Akku Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia BL-4C Akku Bulk
Nokia BL-4C Akku Bulk
Nokia BL-4C Akku Bulk
Artikel-Nr.:
     4601-00090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250333852081
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Akku ist kompatibel mit:

- Artfone: CS181, CS181A, CF241A
- Nokia: 108 Dual Sim, 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1600, 1661, 1662, 1265
- Nokia: 220s, 2220 slide, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 2650, 2651, 2652, 2690
- Nokia: 3100, 3108, 3109 classic, 3110 classic, 3120, 3500 classic, 3650, 3660
- Nokia: 5100
- Nokia: 6030, 6066, 6085, 6086, 6088, 6100, 6101, 6102i, 6103, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, 6170, 6230, 6230i, 6260, 6267, 6270, 6300, 6300i, 6301, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822
- Nokia: 7200, 7270, 7600, 7610
- Nokia: C2-05
- Nokia: E50, E60
- Nokia: N-Gage (nicht QD), N70, N71, N72, N91
- Nokia: X2, X2-00
- Bea-fon: S400
- Binatone: BB 300
- Blu: Jenny II, Q170T, Q170W, Samba TV, T276T, T278X, Zoey II, Zoey 2
- Digma: E601hd
- Easypix: T514, JellyBaby
- Easyfone: Prime A1, Prime A2, Prime A5
- Emporia: Telme C140, C150, C151, T200, X200
- Emporia: EL600, EL600 Dual, BTY26172
- Hagenuk: E50
- Hyundai: MB-121
- Kazam: Life B2, C5
- KDI: T618, T628, T700, T718
- LBook: V3, V3 light, V3+, V3+ light
- Manta: MS1701
- Maxcom: MM105, MM105DS, MM132, MM133, MM431, MM432, MM440, MM461, MM462, MM570, MM705, MM710, MM715, MM820
- Media-Tech: MT846KB
- Mobistel: EL600, EL600 Dual, BTY26172
- Olympia: Becco Plus, 2125, 2130, 2203
- Olympia: Becco Viva, Viva Color
- Olympia: Joy Plus Seniorenhandy
- Olympia: Outdoor Free
- Olympia: Vox Colour (nicht Olmypia Vox)
- Rollei: Compactline 83, CL-83
- Royaltek: GPS Maus RBT-2001
- Simvalley: Easy 5, Easy 5 Plus, XL-901, XL-915
- Snom: M3, M9, M9R, M9R-ES, M9R-HC, 1271, 2758
- Swisstone: BBM 620
- Swissvoice: BBM 620
- Texet: TD-D109, TM-B111, TM-B210, TM-B310, TM-B312, TM-B415, TM-D105, TM-D107, TM-D108, TM-D205
- VEX: IQ Controller
- Tiptel: Ergophone 6020, 6021, U423450AR
- Vienod: V105, V206, VF241
- Wexler: E6002
- Wiko: DuElle
- Yingtai: T11, T15

Dieser Akku ist ein Ersatz für:

- Nokia: BL-4C
- Bea-Fon: S400 EU001W, EU001B
- Blu: N4C600T, N4C820T
- Digma: EB-4L
- Emporia: AK-C140, AK-C150
- Hyundai: BP-121
- Kazam: KAC5, KAC5-HELBE0003594, KALB2, KALB2-MXDB01351
- Manta: JB-4C
- Olympia: LN-4C
- Simvalley: PX-3371-675, PX-3371-912, PX-3446-675
- Snom: 00001595, 02-109457, 60020438
- SPV: BBA-07, BBA07
- Wiko: DuElle
- CS-NK4CSL

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
890 mAh
Ausgangsspannung:
3,7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.