Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel England, Stecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlusskabel England, Stecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 1,8 m
Netzanschlusskabel England, Stecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4590-UK60001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     UK60001
EAN/GTIN:
     4017538121615
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Netzanschlusskabel England, Stecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 1,8 m

· Anschlüsse: Stecker - 3pol Buchse C5
· Haube: vergossen
· Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: Netzanschlusskabel England UK Netzstecker, Stromkabel UK, England Geräteanschlusskabel Netzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
422
€ 4,50*
ab € 3,59*
€ 5,47*
€ 3,50*
ab € 25,97*
€ 36,02*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.