Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-60070
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-60070
EAN/GTIN:
     4250696645023
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Flexline®-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, PIMF, 500MHz, grau, 10m

Flexline®-Patchkabel cat. 6A S/FTP: Maximale Flexibilität trifft auf Premium-Leistung


· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 50µ
· Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
· Knickschutz: ja
· Rastnasenschutz: ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE, flexibel
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm
· Farbe Steckereinsatz: orange

Das Flexline®-Patchkabel hebt sich durch seinen einzigartig flexiblen Außenmantel von herkömmlichen, steiferen PVC-Kabeln ab. Dank einer speziellen Materialzusammensetzung aus hochflexiblen PVC oder TPE sind extrem kleine Biegeradien möglich, was die Installation und Verlegung des Kabels erheblich erleichtert.

Egal, ob in Ihrem Netzwerk, Audio-Setup oder im Mobilbereich, Flexline® ermöglicht Ihnen zuverlässige und vielseitige Verbindungen. Zudem gewährleistet die hochwertige Verarbeitung der Stecker- und Kabelkomponenten eine überdurchschnittliche Belastbarkeit gegenüber Standardkabeln.

Produkteigenschaften:

Flexibilität: Einzigartige Flexline® Technologie für maximale Flexibilität und einfache Installation.
Kompatibilität: Abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e, geeignet für Ethernet-Netzwerke bis 10 Gbit/s.
Stecker: Mit vergoldeten Kontakten, Rastnasenschutz und praktischem Längenaufdruck.
Schirmung: S/FTP-Kabel AWG 26 mit Schirmung aus Folie und Geflecht. Adern paarweise in Metallfolie (PiMF) für störungsfreie Übertragung.
Material: Hochwertige Kupferadern, TPE Kabelmantel und zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Flammwidrigkeit und Halogenfreiheit.
Das Flexline®-Patchkabel cat. 6A S/FTP ist Ihre erste Wahl für hochflexible, leistungsstarke und sichere Netzwerkverbindungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a s/ftp grau 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, Hochflexibles Netzwerkkabel, CAT6A Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 14,66*
Lager 4590
20
€ 4,50*
ab € 11,11*
€ 15,68*
€ 4,99*
ab € 11,76*
€ 16,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 16,75*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-60000
ab € 1,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-60010
ab € 1,67*
Sonstiges
Flexline
FL31-60020
ab € 2,13*
Sonstiges
Flexline
FL31-60030
ab € 2,92*
Sonstiges
Flexline
FL31-60040
ab € 3,71*
Sonstiges
Flexline
FL31-60050
ab € 5,61*
Sonstiges
Flexline
FL31-60060
ab € 7,68*
Sonstiges
Flexline
FL31-60090
ab € 18,47*
Sonstiges
Flexline
FL31-60100
ab € 22,59*
Sonstiges
Flexline
FL31-60150
ab € 2,45*
Sonstiges
Flexline
FL31-60310
ab € 1,35*
Sonstiges
Flexline
FL31-60480
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.