Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-28095
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-28095
EAN/GTIN:
     4250696650751
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Flexline®-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 20m

Maximale Leistung in kompakter Bauform. Das Flexline® Cat 6a S/FTP Patchkabel ermöglicht 10 Gbps Datenübertragung und ist ideal für platzkritische Umgebungen.

Durch die besonders kurze Bauform des Steckers bieten sich u.a. Vorteile bei Rack-Installationen,
CCTV / IP-Kameras oder Kabelkanälen.

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
· Knickschutz: Nein
· Rastnasenschutz: Nein
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: Soft-PVC, flexibel
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm
· Farbe Steckereinsatz: lila

Flexline® Cat 6a S/FTP Patchkabel - Maximale Leistung in Kompakter Bauform

Unser Flexline® Cat 6a S/FTP Patchkabel mit kurzer Bauform ist die Lösung für platzkritische Umgebungen, in denen Sie nicht auf Leistung verzichten möchten. Erfahren Sie, wie dieses Kabel Ihre Verbindung optimiert:

1. Maximale Leistung:
Dieses Patchkabel ist darauf ausgelegt, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Genießen Sie eine konstante und schnelle Verbindung.

2. Platzsparendes Design:
Mit seiner kurzen Bauform ist dieses Kabel perfekt für Anwendungen, in denen Platzmangel herrscht. Es passt in enge Räume, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

3. Hochwertige Abschirmung:
Die PIMF-Abschirmung minimiert Störungen und Interferenzen und erhält so die Qualität Ihrer Datenübertragung.

4. Zuverlässige Verbindung:
Verlassen Sie sich auf eine stabile und sichere Verbindung, die Ihre Anforderungen erfüllt und eine zuverlässige Netzwerkleistung gewährleistet.

5. Universelle Kompatibilität:
Dieses Patchkabel passt perfekt zu Ihren Anforderungen und ist mit den meisten Netzwerkkomponenten kompatibel. Es ist die ideale Lösung für Unternehmen und Privatanwender.

Bringen Sie Ihre Verbindung auf das nächste Level mit dem Flexline® Cat 6a S/FTP Patchkabel in kurzer Bauform. Erleben Sie Hochleistungsnetzwerke, auch in platzkritischen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Flexline-Patchkabel cat. 6A, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6 Kabel, Flexibles Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
9
€ 4,50*
ab € 17,19*
€ 24,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 25,56*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.