Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-BS80092-0.2-128
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS80092-0.2-128
EAN/GTIN:
     4017538060631
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 0,2m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.