| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75720-HY Herst.-Nr.: BS75720-HY EAN/GTIN: 4017538015723 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 10m
· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Haube: vergossen · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm · Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH |
| | |
| |