Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, blau, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, blau, 10m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, blau, 10m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, blau, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75720-HB
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75720-HB
EAN/GTIN:
     4017538015662
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, blau, 10m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s-ftp kat. 6 blau 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.