Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75525-SLS
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75525-SLS
EAN/GTIN:
     4017538060488
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, schwarz, 15,0m

· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
. Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
. Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
. Material Kabel: PVC
. Kabelschirmung: U/FTP
. Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
. Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 15m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, RJ45 Flachkabel m. CAT 7 Rohkabel slim, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT7 Flachkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
43
€ 4,50*
ab € 6,27*
€ 9,04*
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 11,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,38*
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 13,57*
€ 4,99*
ab € 9,65*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.