Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75512-SLR
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75512-SLR
EAN/GTIN:
     4017538060570
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, rot, 2,0m

· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
. Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
. Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
. Material Kabel: PVC
. Kabelschirmung: U/FTP
. Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
. Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel 2.0m rot, patch kabel, patch-kabel rot, RJ45 Flachkabel m. CAT 7 Rohkabel slim, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT7 Flachkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
290
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,20*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,37*
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,70*
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.