Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS35092-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS35092-2
EAN/GTIN:
     4017538983725
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
shiverpeaks®-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 2,0m

Techn. Informationen:

Breite gesamt: ca. 115 mm
Breite Geflecht: ca. 75 mm
Klettband: 2 x 20 mm
Durchmesser bei voller
Überlappung vom Klettband: ca. 32 mm
Offener Durchmesser: ca. 32 - 39 mm

•schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen
•hochflexibler, weicher Gewebeschlauch
•einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig
•Klettbänder zur variablen Befestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, Flexibler Kabelkanal, Kabelschlauch, Gewebeschlauch, Kabelschutz, Kabelbündler, Klettschlauch, Kabelführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 8,55*
Lager 4590
7
€ 4,50*
ab € 6,05*
€ 8,68*
€ 4,99*
ab € 6,87*
€ 9,75*
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 27,95*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS35090-5
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.