Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS12-09095 Herst.-Nr.: BS12-09095 EAN/GTIN: 4017538010483 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 20,0m
Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem kompatiblen Router verbinden.
Beachten Sie, dass Ihr DSL-Anschluss / Router ohne einen Splitter betrieben wird bzw. Sie kein analoges / ISDN basierendes Telefon verwenden.
Dank Kupferaufbau und verdrilltem Adernpaar für Hochgeschwindigkeits-Internet geeignet.
Der angespritzte RJ-45 Stecker und die beidseitge Zugentlastung, sorgen für eine sichere und stabile Verbindung.
· Anschlüsse: TAE-F Stecker auf RJ-45 Stecker · Kompatibel zu DSL / VDSL Direktanschlüssen (Wanddose - Router) · Belegung TAE-F: 1+2 · Belegung RJ-45: 4+5 · Schirmung: verdrilltes Adernpaar (twisted pair) · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Litze (stranded) · Adern Anzahl: 2 · Stecker TAE-F: montiert · Stecker RJ-45: vergossen · Stecker Material: Kunststoff · Knickschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm · Farbe Kabel: schwarz · Länge: 20,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerbausatz TAE, TAE Stecker, tae kabel 20m, tae stecker, TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, VDSL Routerkabel, FritzBox, Speedport, DSL, RJ45, DSL IP Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,74* | € 8,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,27* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|