Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS10-72035 Herst.-Nr.: BS10-72035 EAN/GTIN: 4017538100443 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Mini DP 1.4 Kabel, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 2,0m
Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von Mini DisplayPort auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann.
· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D · max. Bandbreite: 18 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.4 · 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4 · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: ABS · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 32 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) · Farbe: schwarz · Länge: 2,0m
Info: An einer DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport mini displayport 2m, adapterkabel displayport, mini displayport adapterkabel displayport, Mini DP 1.4 Kabel, mDP-HDMI, MiniDP-HDMI Kabel, Mini-Displayport - HDMI Adapterkabel, HDMI-MiniDP Verbindungskabel, Mini-Displayport-HDMI Konverterkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,47* | € 17,57* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 13,32* | € 19,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,10* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|