| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS08-51004-2 Herst.-Nr.: BS08-51004-2 EAN/GTIN: 4017538141576 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less, RJ45 Stecker, werkzeuglos, EasyPull, STP--VE2
An den feldkonfektionierbaren Stecke schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.
Wenn Sie an der Lasche ziehen entriegeln Sie den RJ-45 Stecker aus der Buchse. Der Ziehmechanismus drückt die Rastnase nach unten, so entfällt das meist mühsame drücken auf den Rastnasenschutz. Ideal für Patchfelder die öfters umgesteckt werden müssen.
· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker · Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG · Geeignet für Litzenleiter 7/24AWG bis 7/27AWG · Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 1,1 bis 1,6mm · Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 5,0 - 8,5mm
· Spezifikation: Cat. 6A (Class EA) · Schirmungsklasse: STP · Geeignet für: T568A, T568B, PoE IEEE 802.3af - PoE++ IEEE 802.3bt · Gehäusematerial: Zinklegierung · Werkzeuglose Montage, EasyPull feature · Farbe: silber
Lieferumfang: · RJ-45 Stecker · Einfädelhilfe / Kabelmanager · Kabelbinder · Montageanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,51* | € 12,26* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,12* | € 42,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|