| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS08-51003-2 Herst.-Nr.: BS08-51003-2 EAN/GTIN: 4017538141569 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Winkel, STP--VE2
An den feldkonfektionierbaren Stecke schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.
Mithilfe des Winkeladapters können sie bis zu 4 zusätzliche Wege für den Kabelausgang wählen.
· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker · Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG · Geeignet für Litzenleiter 7/22AWG bis 7/26AWG · Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 1,1 bis 1,6mm · Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 5,0 - 8,5mm
· Spezifikation: Cat. 6A (Class EA) · Schirmungsklasse: STP · Geeignet für: T568A, T568B, PoE IEEE 802.3af - PoE++ IEEE 802.3bt · Gehäusematerial: Zinklegierung · Werkzeuglose Montage, 4-Wege 90° Winkeladapter · Farbe: silber
Lieferumfang: · RJ-45 Stecker · Einfädelhilfe / Kabelmanager · Tülle gerade 8,5mm Durchmesser · 4-Wege Winkeladapter 8,5mm Durchmesser · Kupferfolienband · Staubschutzkappe · Montageanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |