Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Scart Cinch Kabel-Scart-Stecker mit Schalter auf 3 Cinchstecker (Camcorder), stereo, (Y / R / W ) 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scart-Adapterkabel
Scart-Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     4590-98034
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     98034
EAN/GTIN:
     4017538980342
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Video Scart Cinch Kabel-Scart-Stecker mit Schalter auf 3 Cinchstecker (Camcorder), stereo, (Y / R / W ) 2,0m

· Anschlüsse: Scart-Stecker - 3x Cinch-Stecker
· Stecker: Schnapphaube
· Aufbau Schirmung: 10x0,10mm , 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz/ rot/ gelb/ weiß
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, adapterkabel scart, SCART-Cinch Verteiler, SCART-RCA Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
904
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,74*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.