Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Cinch Kabel-3 Cinchstecker auf 3 Cinchstecker, 1xVideo, 2xAudio, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video Cinch Kabel-3 Cinchstecker auf 3 Cinchstecker, 1xVideo, 2xAudio, 5,0m
Video Cinch Kabel-3 Cinchstecker auf 3 Cinchstecker, 1xVideo, 2xAudio, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-90024-5.0
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90024-5.0
EAN/GTIN:
     4017538017826
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Video Cinch Kabel-3 Cinchstecker auf 3 Cinchstecker, 1xVideo, 2xAudio, 5,0m

· Anschlüsse: 3 Cinch-Stecker - 3 Cinch-Stecker, 1xVideo, 2xAudio
· Haube: vergossen
· Innenleiter: 10x0,10mm · Schirmung 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Cinchstecker auf Cinchstecker, Cinch Video Kabel, Video-Cinchkabel, Video Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
583
€ 9,90*
ab € 2,22*
€ 3,43*
Lager 4590
1165
€ 4,50*
ab € 2,23*
€ 3,44*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.