Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, vergoldet, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, vergoldet, 15,0m
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, vergoldet, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-90022-15G
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90022-15G
EAN/GTIN:
     4017538112323
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, vergoldet, 15,0m

· Anschlüsse: Cinchstecker - Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 10x0,10mm , 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: gelb
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 15m, chinch kabel, Cinchstecker auf Cinchstecker, Cinch Video Kabel, Video-Cinchkabel, Video Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
332
€ 9,90*
ab € 2,61*
€ 4,03*
Lager 4590
664
€ 4,50*
ab € 2,62*
€ 4,05*
€ 3,50*
ab € 25,44*
€ 35,31*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.