Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fach geschirmt, ALU, BZT - CE, DIGITAL CU > 110 dB, 25,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fach geschirmt, ALU, BZT - CE, DIGITAL CU > 110 dB, 25,0m
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fach geschirmt, ALU, BZT - CE, DIGITAL CU > 110 dB, 25,0m
Artikel-Nr.:
     4590-81825
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81825
EAN/GTIN:
     4017538000088
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fach geschirmt, ALU, DIGITAL CU > 110 dB, 25m

· Innenleiter: 1,1mm
· Isolation: 5,0mm
· Adern Material: Kupfer
· Schirmung: Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 110 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel 25m, SAT-Koaxialkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 4-fach geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.