Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fachgeschirmt, ALU, DIGITAL CCS > 110 dB, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fachgeschirmt, ALU, DIGITAL CCS > 110 dB, 10,0m
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fachgeschirmt, ALU, DIGITAL CCS > 110 dB, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-81810-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81810-1
EAN/GTIN:
     4017538027863
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fachgeschirmt, ALU, DIGITAL CCS > 110 dB, 10,0m

· Innenleiter: 1,1mm
· Isolation: 5,0mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmung: Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 110 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 10m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, SAT-Koaxialkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 4-fach geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
136
€ 9,90*
ab € 2,70*
€ 4,17*
Lager 4590
272
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 4,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.