| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-81300-96DALUSPSTAKU Herst.-Nr.: 81300-96DALUSPSTAKU EAN/GTIN: 4017538125712 |
| |
|
| | |
| SAT-Quattro-Koaxialkabel RG6U, 1.0/4.8, doppelt geschirmt, CCS > 90 dB, 50m
· Innenleiter: 1,0mm · Isolation: 4,6mm · Adern Material: Kupfergemisch · Schirmung: Alufolie doppelt + 2 xGeflecht 96x0,12mm · Schirmmaß: > 90 dB · Wellenwiderstand 75 Ohm · Biegeradius: 45mm · Kapazität: 55 pF/m · Verkürzungsfaktor: 0,82 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 50m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg6, coax kabel, coaxialkabel 50m, SAT-Quattro-Kabel RG6U, Quad Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 4fach |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,02* | € 97,12* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 76,03* | € 97,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|