Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 10m
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-80208-128-GS
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80208-128-GS
EAN/GTIN:
     4017538049964
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 10m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Antennenrauschfilter, Brummentstörfilter, Mantelstromfilter, koax-anschlusskabel 10m schwarz, mantelstromfilter, koax-anschluss-kabel 10m, Antennenkabel mit Ferrit, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
456
€ 9,90*
ab € 2,86*
€ 4,41*
Lager 4590
911
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,42*
€ 3,50*
ab € 38,81*
€ 52,20*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.