Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 2,0m
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-80203-128-GS
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80203-128-GS
EAN/GTIN:
     4017538049926
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 2,0m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Antennenrauschfilter, Brummentstörfilter, Mantelstromfilter, av antennenkabel 2,0m, mantelstromfilter, koax-anschlusskabel schwarz, Antennenkabel mit Ferrit, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
967
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,28*
5 Tage
484
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,28*
€ 3,50*
ab € 21,38*
€ 29,96*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.