Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, Koax-Stecker Winkel auf Koax-Kupplung Winkel, BK-tauglich, > 80 dB, weiß, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, Koax-Stecker Winkel auf Koax-Kupplung Winkel, BK-tauglich, > 80 dB, weiß, 7,5m
Antennenkabel, 100% geschirmt, Koax-Stecker Winkel auf Koax-Kupplung Winkel, BK-tauglich, > 80 dB, weiß, 7,5m
Artikel-Nr.:
     4590-80087-32
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80087-32
EAN/GTIN:
     4017538981226
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, Koax-Stecker Winkel auf Koax-Kupplung Winkel, BK-tauglich, > 80 dB, weiß, 7,5m

· Anschlüsse: Koax-Winkel-Stecker - Koax-Winkel-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 32x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 80dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 7,5m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Koaxkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel, Winkelkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
295
€ 9,90*
ab € 1,80*
€ 2,81*
Lager 4590
589
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,83*
€ 3,50*
ab € 25,80*
€ 35,46*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.