Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Mini Displayport Stecker auf DVI Kupplung (24+5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, Mini Displayport Stecker auf DVI Kupplung (24+5)
Adapter, Mini Displayport Stecker auf DVI Kupplung (24+5)
Artikel-Nr.:
     4590-77420
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77420
EAN/GTIN:
     4017538046314
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter, Mini Displayport Stecker auf DVI Kupplung (24+5)

Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf DVI-I 24+5 Buchse
· Auflösung bis zu: 2560 x 1600 (60Hz)
· DisplayPort Version: 1.2
· zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel
· DVI Version: Integrated (Dual Link)
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Farbe: weiß
· Länge: ca. 0,15m
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, dvi adapterkabel 20cm, adapterkabel dvi, adapter dvi mini displayport, Adapter Mini Displayport Stecker / DVI Buchse 24+5, Mini-Displayport - DVI Adapter, Thunderbolt-DVI Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
229
€ 9,90*
ab € 4,02*
€ 6,09*
Lager 4590
458
€ 4,50*
ab € 4,03*
€ 6,11*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.