| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-75813 Herst.-Nr.: 75813 EAN/GTIN: 4017538008145 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, cross-over, 3,0m
· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz cross-over · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Haube: vergossen · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm · Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3m grau, s-conn cat 6, kat6 sftp, Patchkabel cat 6SF/FTP PIMF cross-over, RJ45 Kabel, Patchkabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT6, Rundkabel, gekreuzt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,61* | € 2,58* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,62* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|