Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75215-R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75215-R
EAN/GTIN:
     4017538002204
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 5,0m

· Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
· Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Stecker: angespritzt mit Längenangabe
· Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel rot cat5 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Patchkabel cat. 5e, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT5, Rundkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
272
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,21*
Lager 4590
544
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 2,23*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,87*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.