Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-71280-8 Herst.-Nr.: 71280-8 EAN/GTIN: 4017538008633 |
| |
|
| | |
| Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 8/4 aufTAE NFN-Kupplung, 0,15m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker- TAE NFN-Kupplung · Haube: Schnapphaube · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Gehäuse: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 0.15m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ11 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, adapter rj11, Western-Stecker 8/4 / TAE NFN-Buchse, RJ45-NFN Adapter, NFN Splitter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,16* | € 1,27* | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,28* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,25* | € 2,45* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,89* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,83* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|