Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 3,0m
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70253-W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70253-W
EAN/GTIN:
     4017538106193
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 3,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: ISDN-Verbindungskabel, Telefonkabel RJ45-RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel, Routerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
411
€ 4,50*
ab € 0,53*
€ 0,90*
€ 3,50*
ab € 24,25*
€ 33,94*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.