Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/6 auf Western-Stecker 6/6, 6-adrig, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/6 auf Western-Stecker 6/6, 6-adrig, 3,0m
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/6 auf Western-Stecker 6/6, 6-adrig, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70253-6/6
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70253-6/6
EAN/GTIN:
     4017538012791
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/6 auf Western-Stecker 6/6, 6-adrig, 3,0m

· Anschlüsse: RJ12 Stecker - RJ45 Stecker
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, isdn-kabel 3m, modular verlängerung rj-12, Western-Stecker 8/6 / Western-Stecker 6/6 3m, Telefonkabel RJ45-RJ12, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel, Routerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
207
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Lager 4590
414
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,09*
€ 3,50*
ab € 24,43*
€ 33,98*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.