Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular RJ ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Kupplung 8/4, weiß, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular RJ ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Kupplung 8/4, weiß, 10,0m
Modular RJ ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Kupplung 8/4, weiß, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70230-8/4W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70230-8/4W
EAN/GTIN:
     4017538996206
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel 10 meter
isdn verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel rj45
Modular RJ ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Kupplung 8/4, weiß, 10,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: weiß
· Farbe Kabel: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Western-Stecker 8/4 / Western-Kupplung 8/4, Western-Verlängerung, RJ45 Verlängerung, Telefonkabel Verlängerung, RJ45 Verlängerungskabel, Modularkabel, Flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
131
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,57*
Lager 4590
261
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,58*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.