Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 15,0m
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70225-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70225-
EAN/GTIN:
     4017538702258
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 15m
tae verlängerungskabel
tae verlängerungskabel tae-n
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 15,0m

· Anschlüsse: TAE-N Stecker - TAE-N Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: TAE N-Stecker / TAE N-Kupplung, TAE-N Telefonkabel, TAE-N Verlängerung, TAE-N Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.